曜日別特売
PF 3/8-19 管用平行ねじ用ハンドタップ PF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 37028546

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

管用平行ねじ用ハンドタップ PF

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本呼び3/8材質HSSシャンク径d(Φmm)14注文コード37028546品番PF 3/8-19
参考基準価格(税別)¥7,910販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工シャンク径d(Φmm)14寸法lk(mm)四角部:14全長L(mm)65呼び3/8材質HSSねじの種類(加工ねじ)平行ねじ(PF)山数19仕様●ひっかかり率:81トラスコ品番121-3083形状下穴:通り|止り質量(g)71規格JIS呼び寸法PF 3/8-19等級溝数4下穴径(Φmm)15.28ねじ長さ(mm)28タップの種類HT(ハンドタップ)外径の基準寸法(mm)16.662めねじの種類G(PF):管用平行ねじシャンク部角幅(mm)11食付3.5P内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;14.95、MAX:15.395シャンク四角部幅(mm)11
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04568523
2021-09-22
用途: ネジさらい
宏輝システムズ株式会社医療・福祉・介護関連業

PFソケットのサライに使用したが、ネジ山にしっかりとフィットして作業が楽だった。

対象商品 : 37028467
2020-02-07
用途: エアツールの接続ネジ加工
東建コーポレーション株式会社

切り始めの食い付きが良くて綺麗に加工が出来ました。
精度も良いです。

対象商品 : 04568496
2018-06-28
用途: 水抜き用穴にプラグの取り付け。
サービス業

アルミ材に穴を開けて使用、タップの切れ味最高でした。

3が参考にしています
対象商品 : 04568706
2014-08-29
用途: タップ穴加工

普通に使えますし他の商品(高額)と変化無く使えます。国産なので安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 04568706
2016-03-04
用途: SUS303材へねじ切り
製造業

ステンレス用タップでは無いのにSUS303相手によく切れました

1が参考にしています
対象商品 : 04568706
2015-10-27
用途: 管のネジの切り直し
農・林・水産業

地元の業者でどこが扱っているのか分からず、規格も分からずで大変だったのですがなんとか調べて規格が分かり注文しました。到着も早くすぐに作業する事が出来て助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 04568672
2010-01-20
用途: 樹脂管のネジ切り
I-Droomハンド製造業

メーカー物は、耐久性、クズの排出、切れ味どれをとっても非常によい。
安いものも有るが、悪かろう安かろうは、仕事には使えない。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする