商品画像1

TV-26 ヤンキーバイス エンジニア 37028835 TV-26 ヤンキーバイス エンジニア 37028835 TV-26 ヤンキーバイス エンジニア 37028835

ヤンキーバイス

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37028835 品番 TV-26
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

両サイドおよび背面が直角加工のため、横置き、縦置き使用可能です。
薄板、丸棒、角材等のクランプも可能な特殊口金付きです。
口金を裏返すとフラット口金としてご使用できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長×幅W(mm)165×65 高さ(mm)52 口幅×口開×口深(mm)65×76×32 締圧力(kN[kgf])4 質量(kg)2.4 トラスコ品番288-2621 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ヤンキーバイス/TV-25〜27【エンジニア】
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:229

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-27
用途:
銅帯の加工用に
Lamp 様 (製造業)

卓上ボール盤や銅帯加工用に購入しました。使用してみましたが、問題なく穴明加工やタッピング作業が行えました。購入してよかったです。

対象商品:
37028817
2021-09-09
用途:
加工ワークの固定
製造業

少し雑なつくりではあるが軽作業でのワーク固定には充分。

対象商品:
37028817
2017-06-02
用途:
木工作業。

非常にしっかりしています。
ガタも少なくとても使いやすいです!
口金上部に段があるのが気に入ってます。

対象商品:
37028817
2015-10-27
用途:
趣味の工作 フライス盤上で使用

小型のサーキュイラーに乗せる大きさのものがほしかったので購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
37028817
2013-02-28
用途:
フライス加工の時やボール盤作業の時
教育・研究機関

小型ながら、つかみ口が縦横バリエーションがあるので便利。

対象商品:
37028817
2020-08-30
用途:
小物部品の加工
北陵 様

これは残念な商品ですね、バイスを使ったことがない人が企画したようなお粗末。
バイス本体は精度も出ていたしボール盤で引き上げられそうになったとき浮き上がりもなくしっかりしていて良かったのですが・・・
取り外しの出来る口金があまりにもお粗末、一番困ったのは口金の上端がバイス本体より低いのです。
小さいものをクランプしてやすりがけなんてまったく不可能、しかもフラットバー材そのままで作ってあるので角が丸い、バイスって閉めたとき口金の面がぴたっと合わないといけないのに谷が出来ます。
鉄工所に口金だけ別注で作ってもらうことにしましたがバイス3個分くらいの費用が掛かってしまった。
もう、これは買わないですね。次はお高くてもちゃんとした工具メーカーの製品にするでしょう。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする