ピンセットグリップ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード37028914 品番P-845
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

エラストマー製グリップは、ソフトなタッチで滑りにくく作業性を向上させます。
保管時はキャップで先端を保護します。

全長(mm)150(キャップ含) 幅(mm)15 用途お手持ちのピンセットを静電気対策されたソフトグリップタイプとして使えます。 適合(ピン全長)130mm程度 トラスコ品番302-6353 質量(g)9 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37028914
2021-06-22
用途:
0603チップはんだ付け
製造業

非常に良い商品です。
商品ページの写真は黒色ですが、届いた商品は青色でした。
非常に残念です。

対象商品:
37028914
2018-10-03
用途:
ピンセットの先の保護

先の細い精密ピンセットの場合、先が曲がると非常に作業がしずらくなってしまうのでこのピンセットグリップを装着するようにしています。
ESD対策品なので安心して使えます。

対象商品:
37028914
2013-12-02
用途:
コンピュータ保守作業

ホーザン製ピンセット(P-892)先端をロールケース内で保護するために購入。
グリップの感触もよく、使いやすいと思う。
 ただし、ホーザンのグリップカラーは黒から青に切り替わっており、この
商品も写真の黒ではなく届いたものは青であった(201311時点)。

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。
画像は新しいものに変更いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする