商品画像1
エンジニア
エンジニアの その他作業工具
エンジニアの ピンセット
精密ピンセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37029097
品番
PTZ-02
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
つまみ荷重65gで非常に軽く指が疲れません。
耐食性、耐酸性に優れ、先端の摩耗もありません。
先端ラウンド仕上げで大切な部品や基板を傷付けません。
全長(mm)
120
先端
0.5mm(丸型)
用途
先端が極薄で狭隣接部品や極小チップの取り扱いに最適。
トラスコ品番
326-7890
材質
SUS304
幅(mm)
9
質量(g)
15
アズワン品番
1-6948-01
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
精密ピンセット/PTZ-02【エンジニア】
参考になった