※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
ガスタップ 平行ねじ(PS)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ねじ径
PS1/2
PS1/8
PS1/4
PS3/8
PS1/2
全長(mm)
80
55
62
65
80
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37029185
品番
P-S-PT-1/2 PS
参考基準価格(税別)
¥8,680
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
JIS規格品のタングステン管用タップです。
用途
被削材:鉄・軽金属。
呼び寸法
PS1/2
山数
14
ねじ長さ(mm)
35
全長(mm)
80
シャンク径(mm)
18
シャンク部角幅(mm)
14
仕様
ノンコーティング
トラスコ品番
218-3951
材質
合金工具鋼(SKS)
質量(g)
139
ピッチ(mm)
0.8
ねじ径
PS1/2
下穴径(Φmm)
18.6
ねじの種類
(加工ねじ)テーパーねじ(PS)
精度
JIS3級
食付き部の山数
3
食付
3