曜日別特売
PX-401 温調セラミックヒーターはんだこて(鉛フリーはんだ対応) goot(太洋電機産業) 37029544

 

PX-401 温調セラミックヒーターはんだこて(鉛フリーはんだ対応) goot(太洋電機産業) 37029544
PX-401 温調セラミックヒーターはんだこて(鉛フリーはんだ対応) goot(太洋電機産業) 37029544
PX-401 温調セラミックヒーターはんだこて(鉛フリーはんだ対応) goot(太洋電機産業) 37029544
PX-401 温調セラミックヒーターはんだこて(鉛フリーはんだ対応) goot(太洋電機産業) 37029544

温調セラミックヒーターはんだこて(鉛フリーはんだ対応)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード37029544品番PX-401
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

電気的絶縁性と熱伝導性に優れたセラミックヒーターを使用しています。
蓄熱効果の高いボリュームのあるコテ先を採用しています。
手元で温度調整可能です。
70Wハイパワーヒーター仕様です。

全長(mm)215消費電力(W)70付属品コテ先(PX-40RT-5C)トラスコ品番305-9723質量(g)92電源(V)AC100設定温度(℃)300~480こて部コード(m)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37029544
2023-03-13
用途: 長時間作業に便利
ADACHI・EDS

温調付きなので長時間作業には焼け過ぎに成らず重宝しています。また温度センサーの反応が早くはんだ付け作業が楽です。今回は2本目で、1本目は15年使いました。さすがこて先が膨らんだようになり熱廻りが悪くなりましたので買い替えです。

対象商品 : 37029544
2017-08-15
用途: 電気配線、
美里技研サービス業

今までは、熱量がいるので、100Wのコテに電圧調整を付け銅小手先を水スポンジで冷やして使っていましたが、PX-401に変えましたところ、立ち上がり非常に早くて、これなら速熱半田コテでなくても良いです。コンセント元にスイッチを付けて使っています。半田の乗りも良く、小細工も遣り易いです。小手先は、2mmに変えて使っています。凄く使い易いですよ。 (^_-)-☆

1が参考にしています
対象商品 : 37029544
2017-04-22
用途: 回路基板の修理、周波数測定治具の作成
株式会社ソラチ・クォーツ製造業

手元に温度調節機能があるのが便利です。スタンドに温調機能があるものは高いし、場所をとるのでメンテナンスには不向き。プラグ手元で温調するタイプだとそこまでの距離が面倒というわけで、本製品は便利に使っています。

2が参考にしています
対象商品 : 37029544
2015-06-23
用途: はんだ付け補修

温調は作業が楽でした。頼んだ翌日に届いて助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする