※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
パック入 ハンド中タップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び寸法
M6
M3
M4
M18
M20
M6
M8
M5
M10
M12
M14
M16
ねじ径
M6
M3
M4
M18
M20
M6
M8
M5
M10
M12
M14
M16
ピッチ(mm)
1.00
0.60
0.75
2.50
0.70
1.00
1.25
0.90
1.50
1.75
2.00
0.50
0.80
全長(mm)
61
46
52
100
105
61
70
60
75
82
88
95
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37029571
品番
P-S-HT-M6X1.0-2
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
JIS規格品、タングステンハンド中タップです。
一般的なタップで多方面に使用されています。
ハイスに比べ経済的です。
用途
被削材:鉄、軽金属。
呼び寸法
M6
ねじ径
M6
ピッチ(mm)
1.00
ねじの種類
(加工ねじ)メートルねじ
材質
合金工具鋼(SKS)
仕様
ノンコーティング
トラスコ品番
218-4702
全長(mm)
61
質量(g)
14
先端
中
下穴径(Φmm)
5.0
ねじ長さ(mm)
24
精度
JIS3級
シャンク部角幅(mm)
4.5
シャンク径(mm)
6.0
商品豆知識
ハンドタップの種類