曜日別特売
P-S-HT-5MX0.9-S ハンド組タップ イシハシ精工 37029614

P-S-HT-5MX0.9-S ハンド組タップ イシハシ精工 37029614
P-S-HT-5MX0.9-S ハンド組タップ イシハシ精工 37029614

ハンド組タップ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法M5
ねじ径M5
ピッチ(mm)0.90
内容量1セット注文コード37029614品番P-S-HT-5MX0.9-S
参考基準価格(税別)¥1,930販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

タングステンハンド組タップです。
通り穴、止まり穴共に使用可能です。
ハイスに比べ経済的です。

用途被削材:鉄・軽金属。精度JIS3級呼び寸法M5ピッチ(mm)0.90セット内容先・中・上材質合金工具鋼(SKS)仕様ノンコーティングトラスコ品番218-4834質量(g)43ねじ径M5ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37029447
2021-11-18
用途: 2インチのパイプに固定ネジを立てる。
Tomoye 株式会社サービス業

相手が4.9ミリ厚のパイプなので簡単にネジ立てができました。

対象商品 : 37029422
2017-06-26
用途: 玄関ドア-の丁番取り付け作業時

旧JISの規格なのでなかなか見つからず、困った。
 早急に送付していただきありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする