曜日別特売
P-S-HT-M12X1.75-2 パック入 ハンド中タップ イシハシ精工 37029693

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-S-HT-M12X1.75-2 パック入 ハンド中タップ イシハシ精工 37029693
P-S-HT-M12X1.75-2 パック入 ハンド中タップ イシハシ精工 37029693

パック入 ハンド中タップ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
呼び寸法M12
ねじ径M12
ピッチ(mm)1.75
全長(mm)82
内容量1個注文コード37029693品番P-S-HT-M12X1.75-2
参考基準価格(税別)¥2,660販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

JIS規格品、タングステンハンド中タップです。
一般的なタップで多方面に使用されています。
ハイスに比べ経済的です。

用途被削材:鉄、軽金属。呼び寸法M12ねじ径M12ピッチ(mm)1.75ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ材質合金工具鋼(SKS)仕様ノンコーティングトラスコ品番218-4737全長(mm)82質量(g)40先端下穴径(Φmm)10.3ねじ長さ(mm)38精度JIS3級シャンク部角幅(mm)6.5シャンク径(mm)8.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする