曜日別特売
COSPT-M10X1.5 コバルトスパイラルタップ イシハシ精工 37029955

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

COSPT-M10X1.5 コバルトスパイラルタップ イシハシ精工 37029955
COSPT-M10X1.5 コバルトスパイラルタップ イシハシ精工 37029955

コバルトスパイラルタップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
呼び寸法M10
ねじ径M10
全長(mm)75
内容量1本注文コード37029955品番COSPT-M10X1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,400

高モリブデン含有により勒性があります。

用途
止まり穴加工用。
被削材:ステンレス鋼、難削材。
精度JIS2級呼び寸法M10ピッチ(mm)1.50ねじ長さ(mm)24全長(mm)75シャンク径(mm)7.0シャンク部角幅(mm)5.5下穴径(Φmm)8.5トラスコ品番104-2343材質コバルト高速度鋼(HSCO)質量(g)25ねじ径M10ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ食付き部の山数2.5表面処理淡い金色仕上げ加工止り穴用食付2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37030016
2016-11-16
用途: ステンレスへのネジ切り
自動車・二輪車・自転車関連業

直ぐに届きましたが、ケースのシールが破れていました。ケースを開けた様子でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする