※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
コバルトスパイラルタップ
(1件のレビュー)
取扱い終了
呼び寸法
M14
M10
M12
M14
M16
M20
M24
M3
M4
M5
M6
M8
ねじ径
M14
M10
M12
M14
M16
M20
M24
M3
M4
M5
M6
M8
全長(mm)
88
75
82
88
95
105
120
46
52
60
61
70
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37030052
品番
COSPT-M14X2.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,030
高モリブデン含有により勒性があります。
用途
止まり穴加工用。
被削材:ステンレス鋼、難削材。
精度
JIS2級
呼び寸法
M14
ピッチ(mm)
2.00
ねじ長さ(mm)
30
全長(mm)
88
シャンク径(mm)
10.5
シャンク部角幅(mm)
8.0
下穴径(Φmm)
12.0
トラスコ品番
104-2360
材質
コバルト高速度鋼(HSCO)
質量(g)
65
ねじ径
M14
ねじの種類
(加工ねじ)メートルねじ
食付き部の山数
2.5
表面処理
淡い金色仕上げ
食付
2.5