曜日別特売
COSPT-M16X2.0 コバルトスパイラルタップ イシハシ精工 37030077

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

COSPT-M16X2.0 コバルトスパイラルタップ イシハシ精工 37030077
COSPT-M16X2.0 コバルトスパイラルタップ イシハシ精工 37030077

コバルトスパイラルタップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
呼び寸法M16
ねじ径M16
全長(mm)95
内容量1本注文コード37030077品番COSPT-M16X2.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000

高モリブデン含有により勒性があります。

用途
止まり穴加工用。
被削材:ステンレス鋼、難削材。
精度JIS2級呼び寸法M16ピッチ(mm)2.00ねじ長さ(mm)32全長(mm)95シャンク径(mm)12.5シャンク部角幅(mm)10.0下穴径(Φmm)14.0トラスコ品番104-2378材質コバルト高速度鋼(HSCO)質量(g)93ねじ径M16ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ食付き部の山数2.5表面処理淡い金色仕上げ食付2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37030016
2016-11-16
用途: ステンレスへのネジ切り
自動車・二輪車・自転車関連業

直ぐに届きましたが、ケースのシールが破れていました。ケースを開けた様子でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする