※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
ステンレス用スパイラルタップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
呼び寸法
M14×2
M8×1
M10×1
M10×1.25
M12×1
M12×1.25
M12×1.5
M14×1.5
M14×2
M16×1.5
全長(mm)
88
70
75
80
82
88
95
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37030481
品番
SPT-SUS M14×2
参考基準価格(税別)
¥6,860
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性です。
特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減します。
用途
止まり穴加工用。
被削材:ステンレス鋼、低・中炭素鋼。
呼び寸法
M14×2
精度
JIS2級
食付
2.5
ねじ長さ(mm)
30
シャンク径(mm)
10.5
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理
ホモ処理
トラスコ品番
104-3072
全長(mm)
88
質量(g)
64
ピッチ(mm)
2.00
下穴径(Φmm)
12.0
ねじの種類
(加工ねじ)メートルねじ
食付き部の山数
2.5
シャンク部角幅(mm)
8.0
突き出しセンタ有無
無