N-70A コテライザー 70 中島銅工 37030576 N-70A コテライザー 70 中島銅工 37030576 N-70A コテライザー 70 中島銅工 37030576

コテライザー 70

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容本体、コテ先(70-01-11)、コテ先キャップ、ホットブローチップ(70-02)、ヒートシュリンク(70-01-52) 注文コード37030576 品番N-70A
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

本格的な業務用として使用できる標準型です。
半田ゴテ・ホットブロー(熱風器)・トーチと3つの機能を揃えています。

用途
電気工事のはんだ付け。
通信工事のはんだ付け。
銀ロウ付け作業。
全長(mm)243(本体・コテ先) 連続使用時間120分 仕様電気はんだこて20〜80W相当 トラスコ品番276-5136 セット内容本体、コテ先(70-01-11)、コテ先キャップ、ホットブローチップ(70-02)、ヒートシュリンク(70-01-52) 質量(g)193 最高温度(℃)約500(はんだこて)/約630(ホットブロー) ガス充填量(mL)28 熱出力約200〜約500℃(半田ゴテ)、約600℃(ホットブロー)、最高約1300℃(トーチ)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:508

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37030576
2015-08-20
用途:
野外半田、

自動点火方式で無いので面倒、

対象商品:
37030594
2015-03-16
用途:
実験装置加工
教育・研究機関

昔購入した物と変わらず問題ない。
ガスが入っていてすぐ使えるのは良かった。
コテ先清掃用のスポンジが何かに溶けて変な所に引っ付いていて、ちゃんと所定の位置に入ってなかったのが、ちょっと気になったが、無理やり剥がして入れた。

対象商品:
37030576
2013-06-21
用途:
電装修理(基盤の半田付け、配線修理)に使用しています。
株式会社電装テック 様

以前は、コテライザーのオート系(自動着火)を使用していましたが、着火部分が弱い?ので直接火をつけるほうにしました。
元々コテライザー着火性は良いほうだと思うので、煩わしさはありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/272_2/
2022-08-05

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする