石川金属
スーパーロヂンGX(飛散防止型)Sn50
商品レビューを投稿する
取扱い終了
線径(Φmm)
1.0
1.2
1.6
2.0
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
37030734
品番
50GXB-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
飛散防止対応高信頼性フラックス入りハンダ。
スリットがないため0.2mm の線径迄加工可能で精密電子部品に最適。
長期間保存しても、フラックスの吸湿劣化がなく残渣の絶縁性良好。
発煙も少なくほとんど無臭。
含有量(%)
フラックス:1.9
ハライド:0.70
線径(Φmm)
1.0
トラスコ品番
116-6573
質量(kg)
1
タイプ
RA
規格
MIL-RA級(フラックス)
JIS規格
B級(フラックス)
固相/液相温度(℃)
約183/約215
融点(℃)
183~215
合金組成(Wt%)
Sn:50、Pb:残部
広がり率(%)
酸化板:90以上
線径(mm)
1