石川金属
石川金属の はんだ用品
石川金属の はんだ・フラックス
石川金属の はんだ
鉛フリーやに入はんだ エパソル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
線径(mm)
0.5
注文コード
37031303
品番
J3ESK3-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
線径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
難母材対応の環境に優しい飛散防止型の鉛フリーはんだです。
ステンレス(SUS304)・ニッケル等の難母材に対しても、はんだ付けが可能です。
線径(mm)
0.5
用途
難母材・各種メッキ部品への配線・接続。
トラスコ品番
274-1849
材質
合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)
質量(kg)
0.5
規格
MIL-RA級(フラックス)
JIS規格
B級(フラックス)
融点(℃)
217〜220
RoHS指令(10物質対応)
対応