※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鉛フリーヤニ入ハンダ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 37031391 品番 J3ARK3-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

環境に優しい飛散防止型の鉛フリーはんだです。
フラックスの飛散がなく、作業がしやすいです。

線径(mm)1.0 用途電気・電子機器の配線・接続。 トラスコ品番274-1768 質量(kg)1 規格MIL-RA級(フラックス) JIS規格A級(フラックス) 融点(℃)217〜220 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2023-03-16

「はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする