※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
石川金属
石川金属の はんだ用品
石川金属の はんだ・フラックス
石川金属の はんだ
鉛フリーやに入はんだ エパソル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
37031531
品番
J3ESK3-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
難母材対応の環境に優しい飛散防止型の鉛フリーはんだです。
ステンレス(SUS304)・ニッケル等の難母材に対しても、はんだ付けが可能です。
線径(mm)
1.6
用途
難母材・各種メッキ部品への配線・接続。
トラスコ品番
274-1890
材質
合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)
質量(kg)
1.0
規格
MIL-RA級(フラックス)
JIS規格
B級(フラックス)
融点(℃)
217〜220
RoHS指令(10物質対応)
対応