※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鉛フリーヤニ入ハンダ

(1件のレビュー)
24日以内出荷 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 37031592 品番 J3MRK3-08
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

無洗浄タイプの環境に優しい飛散防止型の鉛フリーはんだです。

線径(mm)0.8 用途精密機器、ロボットはんだ付けに最適。 トラスコ品番274-1661 質量(kg)1 規格MIL-RMA級(フラックス) JIS規格A級(フラックス) 融点(℃)217〜220 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37031574
2014-06-05
用途:
弊社製品組み込み時に

フラックスの飛散が無く、半田付け後のツノが出来にくく仕上がりが綺麗です。
いつも使用しております。ただどこのメーカーもそうですが、煙が出過ぎるのでそこが改善点です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2023-03-16

「はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする