曜日別特売
J3MRK3-12 鉛フリーヤニ入ハンダ 石川金属 37031635

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鉛フリーヤニ入ハンダ

(1件のレビュー)
24日以内出荷24日以内出荷とは
線径(mm)1.2
内容量1巻注文コード37031635品番J3MRK3-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

無洗浄タイプの環境に優しい飛散防止型の鉛フリーはんだです。

用途精密機器、ロボットはんだ付けに最適。線径(mm)1.2トラスコ品番274-1687質量(kg)1規格MIL-RMA級(フラックス)JIS規格A級(フラックス)融点(℃)217~220RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37031574
2014-06-05
用途: 弊社製品組み込み時に

フラックスの飛散が無く、半田付け後のツノが出来にくく仕上がりが綺麗です。
いつも使用しております。ただどこのメーカーもそうですが、煙が出過ぎるのでそこが改善点です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2023-03-16

はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする