カシメール

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37031872 品番K1000-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

16・16.8・20mmのツバ出し加工が1台でできます。
ツバ出し加工のバラつきがなく、安定した加工が可能です。
スピーディーにツバ出し加工が可能です。

用途ステンレス製フレキシブルチューブ3山カシメ専用工具。 トラスコ品番256-9663 質量(kg)3.24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×285×130 適合管外径(Φmm)16・16.8・20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37031872
2013-07-11
用途:
サイズに合わせてフレキ管長さを調整するため。

1.商品としての性能はそこそこなので、問題はないと思う。
2.袋ナット分とブロックの厚みがあるため、フレキ管の最短長が規制され、使用したかっ た長さができなかった。
  商品の説明に少なくともブロック厚みを表示し、袋ナット2この厚みを勘案必要と記載 が必要なのでは?。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塩ビ管連結工具の特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/411/
2人が参考にしています
2023-03-14

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする