※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KC-1S ベースレールカッター 興和化成 37032116 KC-1S ベースレールカッター 興和化成 37032116

ベースレールカッター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37032116 品番 KC-1S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

切断面にバリが出ないため、切断後のヤスリ等によるバリ取り作業が不要です。
切断時間が短縮されて省力化が図れます。
取り扱い方は、安全で簡単・誰にでもDINレールの切断ができます。
専用スケールを使用する事により簡単に必要な寸法を切断することが可能です。

用途興和化成製ベースレールの切断。 トラスコ品番322-0826 全長(mm)650 質量(kg)5.5 適合レールKBR-T1 KBR-K1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする