ボーリンググラウトパイプレンチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37032484 品番 PWB-450
参考基準価格(税別)¥18,360 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ボーリングロッドに適した歯形(縦溝付)により、従来のパイプレンチに比べ約30%喰い込みがアップし、滑らず耐久性にも優れています。
ハードな使用にも耐えられるように、ハンドル・フレーム部を強化しています。
本体は黄色の安全色で、暗所作業でも分かりやすいように夜光シールと蛍光シールを付けています。

呼び寸法(くわえられる管)8〜65A 外径(mm)(くわえられる管)10〜80 全長(mm)450 質量(kg)2.19 用途ケーシングパイプ取り外し専用。 トラスコ品番254-2544 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37032484
2015-03-02
用途:
地質調査

かかりがよく長持ちする

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの種類と特長
https://www.monotaro.com/note/cocomite/412/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの使い方
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pipewrench_howtouse/
2023-01-05

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする