※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HIT(ヒット)
HIT(ヒット)の 水道・空調配管用工具
HIT(ヒット)の 配管用レンチ
HIT(ヒット)の コーナーレンチ
アルミコーナーレンチ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(mm)
(くわえられる管)76〜115
注文コード
37032545
品番
ACPW-900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥47,940
この商品は
外径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
本体は特殊アルミ合金を鍛造し軽くて強力です。
用途
接地配管作業・壁ぎわの配管作業・溝中の配管作業に最適。
従来のレンチでは使いにくい場所でも楽に使えます。
呼び寸法
(くわえられる管)65〜100A
外径(mm)
(くわえられる管)76〜115
全長(mm)
900
質量(kg)
5.4
トラスコ品番
322-2519