※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HIT(ヒット)
HIT(ヒット)の 水道・空調配管用工具
HIT(ヒット)の 配管用レンチ
HIT(ヒット)の コーナーレンチ
アルミコーナーレンチ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37032581
品番
ACPW-300
参考基準価格(税別)
¥15,570
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
本体は特殊アルミ合金を鍛造し軽くて強力です。
用途
接地配管作業・壁ぎわの配管作業・溝中の配管作業に最適。
従来のレンチでは使いにくい場所でも楽に使えます。
呼び寸法
(くわえられる管)10〜32A
外径(mm)
(くわえられる管)16〜44
全長(mm)
300
質量(kg)
0.6
トラスコ品番
322-2438
RoHS指令(10物質対応)
対応