アルミコーナーレンチ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37032624 品番 ACPW-600
参考基準価格(税別)¥29,740 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

本体は特殊アルミ合金を鍛造し軽くて強力です。

用途
接地配管作業・壁ぎわの配管作業・溝中の配管作業に最適。
従来のレンチでは使いにくい場所でも楽に使えます。
呼び寸法(くわえられる管)40〜80A 外径(mm)(くわえられる管)48〜90 全長(mm)600 質量(kg)2.7 トラスコ品番322-2497 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:149

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37032624
2022-04-11
用途:
ガス配管取り外し

サイズ間違えて大きすぎる物を買ってしまいました。
良いメーカーと聞いています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする