HIT(ヒット)
HIT(ヒット)の 水道・空調配管用工具
HIT(ヒット)の 配管用レンチ
HIT(ヒット)の ベルトレンチ
ゴム付ベルトレンチ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1丁
くわえられる管径(Φmm)
10A〜150A
注文コード
37032685
品番
BTW6G
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥14,740
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
この商品は
くわえられる管径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ベルトが柔らかく使いやすい
ナイロン系生地に天然ゴムを焼き付け磨き管も傷つけずにしっかり廻せます。
ベルトはピンで取り付けてあり、安易に交換できます。
くわえられる管径(Φmm)
10A〜150A
くわえられる呼び寸法
17〜165
トラスコ品番
327-8034
全長(mm)
300
質量(g)
650
ベルト幅(mm)
31
ベルト長さ(mm)
700