MCC(松阪鉄工所)
MCC(松阪鉄工所)の 水道・空調配管用工具
MCC(松阪鉄工所)の 配管カッター
MCC(松阪鉄工所)の 配管カッター替刃
ねじ切り機用パイプカッター替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37032721
品番
PCE1180
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
38
穴径(Φmm)
9
適合種別
鉄管用
質量(g)
40
適合本体
ネジプロ40・50・80
トラスコ品番
222-1756