レッキス工業
レッキス工業の 水道・空調配管用工具
レッキス工業の 配管カッター
レッキス工業の チューブカッター
RBチューブカッター
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37032956
品番
RB22
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
軽くシャープな切れ味です。
小型で狭所作業に最適です。
切断能力
3/16〜1 7/8(3〜22mm)
肉厚(mm)
(最大)1.2
全長(mm)
57
質量(g)
130
トラスコ品番
327-0629
適合替刃
RB22K