曜日別特売
427242 RBチューブカッタ REX(レッキス工業) 37033026

RBチューブカッタ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
切断能力1/4~1 5/8(5~42mm)
内容量1個注文コード37033026品番427242
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

薄肉ステンレス鋼管の切断に最適です。
ローラーと刃にベアリングを採用しています。

切断能力1/4~1 5/8(5~42mm)肉厚(mm)(最大)1.2全長(mm)176質量(g)450トラスコ品番338-3989適合替刃RB3042SK
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37033017
2016-09-29
用途: 冷温水配管

大きさも丁度良く使いやすく満足しました

1が参考にしています
対象商品 : 37033017
2016-09-29
用途: 冷温水配管

大きさも丁度良く使いやすく満足しました

対象商品 : 37033017
2016-02-25
用途: 銅管切断
建設業・工事業

ベアリングが付いている為軽く回せて使いやすい。

対象商品 : 37033026
2015-07-04
用途: 薄肉ステンレスパイプを切断

以前のモデルから使用しています、大変使いやすいので気に入っています。今度のモデルは少し大きくなりました、しっかり感が増して良いですが、腰袋に入れると少し邪魔かな。でも相変わらずグリップがしっかりしているので、油の付いたパイプでも滑らず快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする