ライト付点検ミラー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(m)2.61 注文コード37033071 品番8M2M
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は全長など4種類から選べます 他の種類を見る

ライト付なので暗いところでも対応できます。
取っ手にはスポンジグリップを採用、手の疲れやすべりを軽減させます。
クリアに見える高級ミラーを採用しています。

全長(m)2.61 ミラー寸法(mm)152×190 用途下水道の点検、高所にある設備品の保守点検、大型機械の保守点検に。 トラスコ品番337-4980 質量(g)840 収納寸法(m)1.00

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:173

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37033071
2018-10-17
用途:
現況調査時
株式会社田西設計コンサル 様 (サービス業)

現況横断構造物の内部状況を確認するために購入。ライト付なので、以前の様にライトを照らさないですむため重宝している。

対象商品:
37033062
2014-03-18
用途:
新幹線の座席下のゴミチェック
JR盛岡鉄道サービス株式会社 様

新幹線の座席下のゴミチェックに使用していますが、時間に追われての使用なので、ミラーが床に当たるため、壊れやすい。
ミラーの部分だけでも、取り換えができればよい思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご要望の商品につきまして取扱い開始しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検鏡/点検灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする