RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の 水道・空調配管用工具
RIDGID(日本エマソン)の 配管用レンチ
RIDGID(日本エマソン)の パイプレンチ
アルミエンドパイプレンチ E-910
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
37033105
品番
90107
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
パイプが壁に近い場合、狭い場所、または平行に並んでいる場合も迅速に簡単に作業できます。
能力はすべて継手サイズです。
外径(mm)
(くわえられる管)49
呼び寸法
(くわえられる管)6〜40A
用途
配管・継手などの締め付け、取り外しに。
トラスコ品番
211-7860
全長(mm)
250
質量(kg)
0.6