90122 アルミエンドパイプレンチ E-918 RIDGID(日本エマソン) 37033123 90122 アルミエンドパイプレンチ E-918 RIDGID(日本エマソン) 37033123 90122 アルミエンドパイプレンチ E-918 RIDGID(日本エマソン) 37033123

アルミエンドパイプレンチ E-918

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37033123 品番90122
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

パイプが壁に近い場合、狭い場所、または平行に並んでいる場合も迅速に簡単に作業できます。
能力はすべて継手サイズです。

外径(mm)(くわえられる管)76 呼び寸法(くわえられる管)6〜65A 用途配管・継手などの締め付け、取り外しに。 トラスコ品番211-7886 全長(mm)450 質量(kg)1.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの種類と特長
https://www.monotaro.com/note/cocomite/412/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの使い方
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pipewrench_howtouse/
2023-01-05

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする