3/22より値下げ!現場を応援

CPA350 アルミパイプレンチ(コーナータイプ) パイトン スーパーツール 37033175 CPA350 アルミパイプレンチ(コーナータイプ) パイトン スーパーツール 37033175

アルミパイプレンチ(コーナータイプ) パイトン

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 37033175 品番 CPA350
参考基準価格(税別)¥10,890 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別) 値下げ
8,898

軽くて丈夫なアルミ鍛造製の白管用です。頭上、壁際、溝の中の配管作業に最適です。

呼び寸法(くわえられる管)15〜40A 外径(mm)(くわえられる管)20〜54 全長(mm)350 質量(kg)0.7 用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。 トラスコ品番178-1651

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:149

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-09-04
用途:
配管工事
教育・研究機関

コーナータイプを持っていなかったので作業は楽になったが
10回位しか使っていないのにスプリングが外れ無くしてしまった。

対象商品:
37033157
2022-07-12
用途:
配管作業に
小出商会 様

10年使ってのリピートです。これが使いやすくて普通のパイレンは滅多に使わないな

1人が参考にしています
対象商品:
37033141
2021-04-11
用途:
排水管の修繕

狭い場所での配管工事に使用しました。軽くて使いやすかったです。

対象商品:
37033157
2018-04-24
用途:
水道配管工事
山下水道工業株式会社 様

大変持ちやすく、また、管材にもしっかりグリップするので、使いやすいです、またサイズ違いも購入したいと思います。

対象商品:
37033175
2017-04-10
用途:
機械のメンテナンス時

いろいろ使ってみましたが、使いやすく大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの種類と特長
https://www.monotaro.com/note/cocomite/412/
1人が参考にしています
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの使い方
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pipewrench_howtouse/
2023-01-05

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする