アルミ製パイプレンチ 被覆管用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 37033211 品番 AP-250N
参考基準価格(税別)¥7,670 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

本体は高力アルミ合金製により軽量かつ耐久性を強化しました。歯のピッチが小さく被覆管を傷つけにくいです。

呼び寸法(くわえられる管)15〜32A 外径(mm)(くわえられる管)6〜45 全長(mm)250 質量(kg)0.5 用途ポリ・塩ビ系被覆鋼管などの締め付け、解体作業に。 トラスコ品番178-1570

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの種類と特長
https://www.monotaro.com/note/cocomite/412/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの使い方
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pipewrench_howtouse/
2023-01-05

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする