スーパーツール
スーパーツールの 水道・空調配管用工具
スーパーツールの 配管用レンチ
スーパーツールの パイプレンチ
アルミ製パイプレンチ 被覆管用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
37033272
品番
AP-450N
参考基準価格(税別)
¥16,250
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
本体は高力アルミ合金製により軽量かつ耐久性を強化しました。歯のピッチが小さく被覆管を傷つけにくいです。
呼び寸法
(くわえられる管)15〜65A
外径(mm)
(くわえられる管)15〜80
全長(mm)
450
質量(kg)
1.7
用途
ポリ・塩ビ系被覆鋼管などの締め付け、解体作業に。
トラスコ品番
178-1600