AP-900N アルミ製パイプレンチ  被覆管用 スーパーツール 37033315 AP-900N アルミ製パイプレンチ  被覆管用 スーパーツール 37033315 AP-900N アルミ製パイプレンチ  被覆管用 スーパーツール 37033315

アルミ製パイプレンチ 被覆管用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 37033315 品番 AP-900N
参考基準価格(税別)¥47,100 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

本体は高力アルミ合金製により軽量かつ耐久性を強化しました。歯のピッチが小さく被覆管を傷つけにくいです。

呼び寸法(くわえられる管)25〜100A 外径(mm)(くわえられる管)38〜125 全長(mm)900 質量(kg)4.9 用途ポリ・塩ビ系被覆鋼管などの締め付け、解体作業に。 トラスコ品番178-1626

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの種類と特長
https://www.monotaro.com/note/cocomite/412/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの使い方
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pipewrench_howtouse/
2023-01-05

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする