HT#2-H-M4X0.7 OSG タップ関連 OSG(オーエスジー) 37033701

OSG タップ関連

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本
内容量1本注文コード37033701品番HT#2-H-M4X0.7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥762
仕様ノンコーティングトラスコ品番201-1883全長(mm)52ピッチ(mm)0.70呼び寸法M4.0先端下穴径(Φmm)3.3ねじ長さ(mm)13.0ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ精度OH2シャンク部角幅(mm)4.0シャンク径(mm)5.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37033701HT#2-H-M4X0.706623522HT #2 H STD M4×0.7HT#2-H-M4X0.7 ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 06623522ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)1本
699
税込769
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05361754
2018-04-02
用途: 何かあったときの為に
テイ シークェンス建設業・工事業

○○の端子台のネジがおかしい・・・と言った時に使っています。
「この部品は再利用して」と言われる時用です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする