スーパーツール
スーパーツールの 水道・空調配管用工具
スーパーツールの 配管工具セット
チュービングツールセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
37033911
品番
TSC457M
参考基準価格(税別)
¥20,680
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
インチ・ミリ共に多くのサイズに適合します。
用途
銅・アルミ・真鍮の主に油圧配管時の45°フレア加工に。
仕様
ミリサイズ用
トラスコ品番
178-1189
質量(kg)
1.9
タイプ
ミリ用
適合管径
(外径)4、6、8、10、12、14、16