スーパーツール
スーパーツールの 水道・空調配管用工具
スーパーツールの 配管工具セット
チュービングツールセット(偏芯式)手動電動兼用型、新冷媒・新規格対応
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース
注文コード
37033936
品番
TS456WDH
参考基準価格(税別)
¥48,980
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
専用アダプターを使いドライバードリルで電動フレア加工ができます。
用途
銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に。
仕様
インチサイズ用
トラスコ品番
275-9012
質量(kg)
3.9
タイプ
インチ用
適合管径
(外径)1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4