スーパーツール
スーパーツールの 水道・空調配管用工具
スーパーツールの 配管工具セット
チュービングツールセットクイックハンドル型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
37033954
品番
TS456WQH
参考基準価格(税別)
¥49,170
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
クイックハンドルにより、ハンドルを持ち換える必要がないため、手が疲れず連続回転操作が可能です。
新冷媒・新規格対応(なまし銅管3/4肉厚1.2mm対応型)です。
用途
銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に。
仕様
インチサイズ用
トラスコ品番
276-9603
質量(kg)
4
タイプ
インチ用
適合管径
(外径)1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4