スーパーツール
スーパーツールの 水道・空調配管用工具
スーパーツールの 配管工具セット
チュービングツールセットラチェッハンドル型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
37033972
品番
TS456WRH
参考基準価格(税別)
¥48,980
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
専用ラチェットハンドル付でスピーディーに楽々仕上げできます。
用途
銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に。
仕様
インチサイズ用
トラスコ品番
276-9557
質量(kg)
4.1
タイプ
インチ用
適合管径
(外径)1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4