スーパーツール
スーパーツールの 水道・空調配管用工具
スーパーツールの 水道/空調配管用工具関連品
塩ビ管連結工具 パイラー
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37034295
品番
A3
参考基準価格(税別)
¥34,860
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
取り付け・取り外しが簡単でスピーディーです。
狭い場所や溝の中でも作業OKです。
適合パイプ外径(Φmm)
89
全長(mm)
480
横幅(mm)
206
全高(mm)
325
質量(kg)
2.7
用途
塩ビ管(Oリングタイプも可)の差し込み、圧入に。
トラスコ品番
178-1791