TF456WQH フレアリングツールセットクイックハンドル型 スーパーツール 37034487 TF456WQH フレアリングツールセットクイックハンドル型 スーパーツール 37034487

フレアリングツールセットクイックハンドル型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード37034487 品番TF456WQH
参考基準価格(税別)¥33,900 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

クイックハンドルにより、ハンドルを持ち換える必要がないため、手が疲れず連続回転操作が可能です。
新冷媒・新規格対応(なまし銅管3/4肉厚1.2mm対応型)です。

用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に。 仕様インチサイズ用 トラスコ品番276-9581 質量(kg)1.8 タイプインチ用 適合管径(外径)1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレアリングツールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/410/
2023-02-02

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする