スーパーツール
スーパーツールの 水道・空調配管用工具
スーパーツールの フレアリングツール
フレアリングツールセットラチェットハンドル型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
37034505
品番
TF456WRH
参考基準価格(税別)
¥33,700
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
専用ラチェットハンドル付でスピーディーに楽々仕上げできます。
用途
銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に。
仕様
インチサイズ用
トラスコ品番
276-9522
質量(kg)
1.8
タイプ
インチ用
適合管径
(外径)1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4