TF456WDH フレアリングツールセット電動兼用型 スーパーツール 37034541 TF456WDH フレアリングツールセット電動兼用型 スーパーツール 37034541

フレアリングツールセット電動兼用型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード37034541 品番TF456WDH
参考基準価格(税別)¥33,700 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

専用アダプターを使いドライバードリルで電動フレア加工ができます。

用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に。 仕様インチサイズ用 トラスコ品番275-8997 質量(kg)1.6 タイプインチ用 適合管径(外径)1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレアリングツールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/410/
2023-02-02

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする