スーパーツール
スーパーツールの 水道・空調配管用工具
スーパーツールの フレアリングツール
手動式フレキ管ツバ出し工具
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
37034566
品番
TH1320R
参考基準価格(税別)
¥18,970
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
2サイズの2山・3山のツバ出しができます。
適合管外径(Φmm)
13、20
質量(kg)
1.1
仕様
ラチェット機構式
用途
水道用フレキ管(単山のコルゲート管)のツバ出し加工に。
トラスコ品番
243-8810
タイプ
ミリ