インペリアル
インペリアルの 水道・空調配管用工具
インペリアルの 配管カッター
インペリアルの チューブカッター
ミニチューブカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37035004
品番
174-F
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
配管内等、狭い場所での切断時に威力を発揮します。
切断能力
(銅管)3/8〜1 1/8(10〜28mm)
トラスコ品番
248-7951
全長(mm)
69
質量(g)
150
肉厚(mm)
(銅管最大)2.6
適合替刃
175015、145046
注意
※鉄・ステンレス等の硬質管を切断する場合は、ステンレス用替刃(175046)を使用して下さい。