曜日別特売
SX7 メリーカッタ 室本鉄工 37035022

メリーカッタ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード37035022品番SX7
参考基準価格(税別)¥9,240販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

フリーラチェット機構により、より軽い力で軟材が切断できます。

用途あらゆる軟材の切断に!!(プロテクター、ワゴンモール、撚り線、パイプ)全長(mm)230トラスコ品番337-8993質量(g)213刃長(mm)65切断能力(シリコンホース)Φ25まで、(配線ダクト・通信モール)幅40mmまで、(ワイヤープロテクター)1~4号、(塩ビパイプ)Φ18まで刃開き(先端)(mm)34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37035022
2016-04-01
用途: 配線作業

ダクトのカットに使用。ラチェット機能は使いがってが良い。刃先65でも60のダクトカットはちょっと一回で切るには厳しいかも。それ以下は何の問題もなくきれいにカット出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする