TF416 ユニチャック・フレアセット スーパーツール 37035187 TF416 ユニチャック・フレアセット スーパーツール 37035187 TF416 ユニチャック・フレアセット スーパーツール 37035187

ユニチャック・フレアセット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード37035187 品番TF416
参考基準価格(税別)¥17,680 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

管をつかむチャックがハンドルを回すだけで無段階固定できます。

タイプインチ・ミリ用 適合管径(外径)3/16〜5/8(4〜16) 質量(g/セット)960 用途銅・アルミ・真鍮の主に油圧配管時の45°フレア加工に。 仕様インチ・ミリサイズ用 トラスコ品番178-1201 質量(g)960

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37035187
2016-01-29
用途:
銅パイプにフレアを加工する

金額の割には使用感が悪い。フレアに加工する下側に支えがない、フレア形状が一定でないなど、高価な割にとても安っぽかった。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
37035187
2014-11-20
用途:
SUS配管の切断に使用

昔から使用しています。SUS BA管の切断時に使用しています。チャックの締め付けが緩くて、から回りをしたとしても円周状に傷が少し入りますが管継ぎ手等の使用には差し支えない範囲です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレアリングツールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/410/
2023-02-02

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする